カブ110 JA07に使う商品

カブ110 JA07に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「チューブ」「プラグ」「ブレーキシュー」などの商品を紹介します。

スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)
販売価格(税別)
229
税込252
特価
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(166種類の商品があります)
NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ 2輪車用1個
レビュー:1,599件のレビュー 平均満足度4.78(1599)
【特長】中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
お客様の声
用途: カブ110 JA07満足度: 5安心の NGK!年に二回くらい変えないといけないくらい乗っているので、イリジウムプラグから再びこちらに戻しました。安くて助かります。
NGK イリジウムプラグ NGK(日本特殊陶業)
販売価格(税別)
639
税込703
特価
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(113種類の商品があります)
NGK(日本特殊陶業)NGK イリジウムプラグ1個
レビュー:309件のレビュー 平均満足度4.70(309)
【特長】新車時に搭載されているイリジウムプラグになります。
お客様の声
用途: カブ110 JA07満足度: 4普通のより良いと感じます。ただ、バイクのイリジウムプラグは普通のプラグと寿命が同じなので、毎日40Km以上走る当方としてはコストパフォーマンス的に普通のに戻しました。
モーターサイクル用チューブ IRC
販売価格(税別)
879
税込967
特価
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(55種類の商品があります)
お客様の声
用途: カブ110 JA07満足度: 5重宝していたのですが、値上がりしてBSに変えました。
二輪車用ブレーキシュー NTB
販売価格(税別)
1,298
税込1,428
特価
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(35種類の商品があります)
NTB二輪車用ブレーキシュー1個
レビュー:273件のレビュー 平均満足度4.33(273)
【特長】新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。 鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現! スプリング同梱
お客様の声
用途: カブ110 JA07満足度: 5他社製品からこちらを試し買い。
鳴き、制動具合に不具合もなく
値段も手頃なので次回もこちらを買おうかと思います。
UTCバイク用4サイクルオイルSJ ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
販売価格(税別)
769
税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)UTCバイク用4サイクルオイルSJ1缶(1L)
レビュー:535件のレビュー 平均満足度4.60(535)
【特長】高回転・高負荷と言うシビアなコンディションに合わせて開発された4サイクルオイルです。
【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【危険物の数量】1L【JASO規格】MA【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: カブ110 JA07満足度: 5夏以外はとても良いです。真夏の粘度は30Wよりはマシな程度です。
ドライブスプロケット(フロント) KITACO
販売価格(税別)
1,098
税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
KITACOドライブスプロケット(フロント)1個
レビュー:196件のレビュー 平均満足度4.63(196)
【特長】軽量かつ高い耐久性を誇るS45C(高炭素鋼)を使用したフロント側(エンジン側)のスプロケットです。バネ下重量の軽減とフリクションロスの低減に効果を発揮します。 豊富な丁数できめ細かなセッティングが可能。 出力を増大させたエンジンに対応。1サイズ上のドライブチェーンを使用可能にするフロント側スプロケットです。チェーンサイズを大きくする事で、耐久性を向上させ、メンテナンスサイクルを軽減できます。
お客様の声
用途: カブ110 JA07満足度: 5広い幹線道路をメインに走る自分にはノーマルよりこっちの方が合っています。街中をチョロチョロ走る方はノーマルの方が良いのかも…。
STANDARD IRC
販売価格(税別)
1,898
税込2,088
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ
(39種類の商品があります)
IRCSTANDARD1本
レビュー:228件のレビュー 平均満足度4.64(228)
【特長】「働くバイク」を応援! 国内メーカーすべての業務用バイクに対応した信頼の品質。
【用途】モーターサイクル用タイヤ
お客様の声
用途: カブ110 JA07満足度: 5後輪はBS製にしましたが、前輪はこれがバランス的にしっくりきているので続けて購入してます。安くて助かります。
エギゾーストマフラーガスケット モノタロウ
販売価格(税別)
299
税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
モノタロウエギゾーストマフラーガスケット1セット(2個)
レビュー:255件のレビュー 平均満足度4.62(255)
【特長】国内製造の高品質商品です。マフラー交換時に必要不可欠な商品で、マフラーとシリンダーヘッドを密着させて排気漏れを防止します。お求めやすい少量での販売です。
【材質】ステンレス【フィラー材(ブルー)を巻き付け】【公差】±0.5
お客様の声
用途: カブ110 JA07満足度: 5問題なし
ドレンボルトガスケット DAYTONA(デイトナ)
販売価格(税別)
369
税込406
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
DAYTONA(デイトナ)ドレンボルトガスケット
レビュー:147件のレビュー 平均満足度4.28(147)
【特長】オイル交換等でドレンボルトを外した際は、一緒にガスケットを交換することをおすすめします。 ノーマルドレンボルト等に使用可能。
お客様の声
用途: カブ110 JA07満足度: 5カブ110 JA07 のオイル交換時に使用しました。まったく問題ないです。
鍵穴付タフタバイクカバー 大阪繊維資材
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
大阪繊維資材鍵穴付タフタバイクカバー1個
レビュー:170件のレビュー 平均満足度3.62(170)
【特長】前輪部に鍵穴付き(Φ40mmアイレット) 中央下部の紐による風飛び防止対策 二本針ミシンによる堅牢縫製 70デニールのポリエステル糸を使用 直射日光を反射するシルバーコーティング撥水加工
【用途】二本針ミシンによる縫製により、丈夫な造りとなっております。 盗難防止、マンション等の駐輪場で自転車からの傷防止にもおすすめします。
【材質】ポリエステル【色】シルバー【生地】タフタ生地
お客様の声
用途: カブ110 JA07満足度: 4薄いですが、日陰での駐車なので長持ちしています。
ノンシールチェーン 420SR (ヘビィーデューティ) EKチェーン
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
EKチェーンノンシールチェーン 420SR (ヘビィーデューティ)1本
レビュー:0件のレビュー 平均満足度0.00(0)
【特長】ノンシールチェーン [ヘビーデューティ]
スタンダードチェーンに比べ高強度、高耐久のチェーンです。
・ソリッドローラ
・長寿命の為のソリッドブッシュ
・軽量型、ハイパフォーマンス

EKチェーンは今や主流となったシールチェーンを世界で最も早く開発したパイオニアです。そして今は画期的にチェーンの寿命を延ばしたQXリングを採用しています。
・フリクションを大幅に低減させ、エンジンのパワーを無駄なく後輪へ伝えます。
・軽量化と剛性向上。しなやかさと瞬発力を合い持った性能。
中でもプレート穴あき(実用新案)は軽量化だけでなく放熱効果&排泥効果もあり、チェーンの寿命にも貢献していいます。
・初期伸びを大幅に低減。
・かしめ工具不要(実用新案)。スクリュージョイントでチェーンの接続が可能。10mmのレンチとプライヤーがあれば十分です。
・ドラッグレース専用チェーン(世界最強)をラインナップ。
日本ではまだ馴染みは少ないドラッグレースにおいて海外では高い評価を受け、世界のトップライダーがEKの630SHBを愛用。
【リンク数】50【継手】SPJ
お客様の声
用途: カブ110 JA07満足度: 5標準のチェーンより数倍良いです。値段も手頃で大変満足しています。
ラバーステップ NTB
販売価格(税別)
599
税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
NTBラバーステップ1個
レビュー:111件のレビュー 平均満足度4.48(111)
【特長】純正品番と硬度を合わせておりますので、交換後の違和感はございません。 汎用タイプは大型車両にも装着できるので便利です。
お客様の声
用途: カブ110 JA07満足度: 3鉄のステップに引っ掛け(突起)があり、この商品は奥まで入らずで合わなかった。
ブレーキケーブル ノーブランド
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(82種類の商品があります)
ノーブランドブレーキケーブル1本
レビュー:62件のレビュー 平均満足度4.40(62)
【種別】ブレーキケーブル
お客様の声
用途: カブ110 JA07用満足度: 5純正品と違いは感じません。ブレーキのタッチもしなやかだし、半額で買えるのは助かります。

カブ110 JA07に使う商品」に関連する商品一覧

クロスカブJA10に使う商品

クロスカブJA10に使う商品

モーターサイクル用チューブ,ドライブスプロケット(フロント)